エスコ
ハンドタップ(中/UNF/HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
76574129
品番
EA829EP-0.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,331
販売価格(税別)
¥
1,210
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
JISⅡ級
喰付5P
UNF(アメリカねじ細目)
仕様
●呼び:No.4×48●全長(mm):44●■巾:2.5mm●材質:SKH●入数:1本
アズワン品番
65-2233-04
商品豆知識
ハンドタップの種類