EA829EP-0.8 ハンドタップ(中/UNF/HSS) エスコ 76574156

ハンドタップ(中/UNF/HSS)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード76574156品番EA829EP-0.8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,243
販売価格(税別)
1,130

JISⅡ級
喰付5P
UNF(アメリカねじ細目)

仕様●呼び:No.8×36●全長(mm):52●■巾:4mm●材質:SKH●入数:1本アズワン品番65-2233-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする