エスコ
ハンドタップ(中/UNF/HSS)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
76574226
品番
EA829EP-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
JISⅡ級
喰付5P
UNF(アメリカねじ細目)
仕様
●呼び:1/2”×20●全長(mm):85●■巾:7mm●材質:SKH●入数:1本
アズワン品番
65-2233-14
商品豆知識
ハンドタップの種類
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76574226
EA829EP-4
48159014
EA829JF-140
(HSS)ハンドタップ(UNF)
エスコ
1セット
¥
1,780
税込
¥
1,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)