エスコ
ハンドタップ(中/UNF/HSS)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
76574269
品番
EA829EP-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
JISⅡ級
喰付5P
UNF(アメリカねじ細目)
仕様
●呼び:7/8”×14●全長(mm):115●■巾:13mm●材質:SKH●入数:1本
アズワン品番
65-2233-18
商品豆知識
ハンドタップの種類