EA829PA-8 パイプタップ(PF/SKS2) エスコ 76574463

パイプタップ(PF/SKS2)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●呼び:1”×11●全長(mm):95●■巾:21mm●材質:SKS2●入数:1本注文コード76574463品番EA829PA-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,560
販売価格(税別)
19,600

JISⅢ級
喰付4P
PF
管用平行ねじ(Gねじ)

仕様●呼び:1”×11●全長(mm):95●■巾:21mm●材質:SKS2●入数:1本アズワン品番65-2233-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする