EA829SJ-6 スパイラルタップ(A-SFTシリーズ) エスコ 76574734

スパイラルタップ(A-SFTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼び寸法M6×1
M6×1
M16×2
M18×1.5
M2×0.4
M2.6×0.45
M3×0.5
M3×0.35
M3.5×0.6
M4×0.7
M18×2.5
M5×0.8
M8×1.25
M10×1.5
M10×1.25
M20×1.5
M12×1.25
M20×2.5
M12×1.5
M24×1.5
M12×1.75
M24×3
M14×1.5
M14×2
M16×1.5
全長(mm)62
内容量1本注文コード76574734品番EA829SJ-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,102
販売価格(税別)
2,820

Vコーティング(表面処理)

呼び寸法M6×1ねじ長さ(mm)-シャンク径(mm)-材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理Vコーティング仕様●材質:HSSE(高バナジウムハイス)●呼び:M6X1●全長:62mm●喰付:2.5P●被削材:中・高炭素鋼、調質鋼、アルミ合金鋳物全長(mm)62アズワン品番65-2233-56突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする