エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タッピングセット
エスコの タップ・ダイスセット
タップダイスセット(HSS/ISO)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(31個)
注文コード
76574759
品番
EA829VE-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,080
販売価格(税別)
¥
22,800
バスケットに入れる
仕様
●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●材質:HSS●ケースサイズ:265×116×34(H)mm
アズワン品番
65-2233-73