エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タッピングセット
エスコの タップ・ダイスセット
タップダイスセット(ドリル付/HSS/ISO
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(44個)
注文コード
76574768
品番
EA829VE-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,530
販売価格(税別)
¥
32,300
バスケットに入れる
タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。
ダイスハンドル×5本
タップハンドル×2本
ドライバー
ピッチゲージ
仕様
●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:HSS●ケースサイズ:397×200×45(H)mm
アズワン品番
65-2233-74