エスコ
エスコの 電動工具 本体
エスコの 切断/曲げ
エスコの 丸ノコ
電気のこぎり
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76575565
品番
EA851SB-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,428
販売価格(税別)
¥
9,480
バスケットに入れる
無段変速
コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能
木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に使用可能
軽量・コンパクトで切断作業が容易に
仕様
●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:400W●能力:木工:100×100mm金工:3.5mm厚●ストローク数:0〜4,600rpm●ストローク長:10mm●サイズ:70(W)×270(D)×190(H)mm●重量:約1.8kg●コード長:3m●付属品:木工切断用ノコ刃(EA851SB-1)金属切断用ノコ刃(EA851SB-3)
アズワン品番
65-2234-63