エスコ
エスコの 電動工具・充電工具アクセサリー
エスコの 切断/切削
エスコの 替刃
[EA851SR用] 鉄工刃
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76575574
品番
EA851SR-2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,551
販売価格(税別)
¥
1,410
バスケットに入れる
軟鋼材薄物の切断用
仕様
●全長:101mm●刃長:75mm●山数:24山●材質:バイメタル●入数:2枚
アズワン品番
65-2234-64