エスコ
エスコの 直尺・曲尺・角度
エスコの 直尺・曲尺・定規
エスコの ガイド定規
丸鋸ガイド定規
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(mm):460×275×20●測定範囲:30cm●重量:292g●材質:竿・結合部:ステンレス突き当て:アルミ・UHPEテープ保護キャップ:ポリカーボネート樹脂ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部):ポリアセタール樹脂
注文コード
76575608
品番
EA851X-31A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,884
販売価格(税別)
¥
4,440
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(mm):460×275×20●測定範囲:30cm●重量:292g●材質:竿・結合部:ステンレス突き当て:アルミ・UHPEテープ保護キャップ:ポリカーボネート樹脂ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部):ポリアセタール樹脂
アズワン品番
65-2234-67