エスコ
エスコの 電動工具・充電工具アクセサリー
エスコの 切断/切削
エスコの 替刃
[EA851YZ-1用] チップソー替刃
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76575635
品番
EA851YZ-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,648
販売価格(税別)
¥
9,680
バスケットに入れる
【EA851YZ-1用】チップソー替刃
一般木材、合板等の切断に
仕様
●外径:255mm●刃厚:2.6mm●穴径:25.4mm(付属の穴径変更ブッシュ使用時15.9mm)●重量(g):680●歯数:80P●最大回転数:5,600rpm●適応機種:EA851YZ-1●材質:本体:SK5相当先端:超硬チップ(K10)
アズワン品番
65-2234-73