電動かんな(充電式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76575653 品番EA851ZE-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,170
販売価格(税別)
34,700

クラストップの切削深さ
ブレーキ付トリガを離すと自動的にブレーキがかかります。
電池残量表示機能付
握りやすいソフトグリップ滑りにくく握りやすいソフトグリップで操作がらくらく。
刃物と部材の接触を防ぐスタンド付本体を持ち上げるとスタンドがリヤベースの下に出て、かんな刃が不用意に材料と接触し、傷をつけることを防ぎます。
ダストバッグ・エルボの取付けが可能(別売)ダストアダプタ(別売)の使用で、ダストバッグ・エルボ(いずれも別売)が取付けできます。さらに集じん機にも接続可能で、作業環境に合わせて使い分けることができます。(集じん機の接続には、ダストアダプタの他に集じんアダプタ(別売)、ジョイント(別売)が必要です。)
ガイドの取付けが可能(別売)ガイド組(別売)をセットすることで簡単に相じゃくり(段差をつける)作業ができ、仕上がりにも差がつきます。

仕様●最大切削幅:82mm●最大切削深さ:2mm●回転数:16,000rpm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)36V(リチウムイオン2.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約25分●本体サイズ:166×332×160(H)mm●重量:3.4kg●付属品:ボックススパナセットゲージ替刃式かんな刃(予備用2枚)電池カバー アズワン品番65-2234-75
注意
※バッテリー・充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする