エスコ
エスコの 電動工具 本体
エスコの 切断/曲げ
エスコの ジグソー
ジグソー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76575669
品番
EA854BA-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,060
販売価格(税別)
¥
24,600
バスケットに入れる
Tシャンク
ブレードは工具なして簡単に取替え可能です。
二重絶縁、無段変速
曲線切断時でもブレードが外れにくく、しっかり保持
切断スピードアップでスピーディーな作業
仕様
●ストローク数:850〜3000spm●ストローク長:26mm●切断能力:木材90mm、軟鋼材10mm、ステンレス3.2mm●傾斜切断角度:左右0〜45°●サイズ:215×72×199(H)mm●重量:2.2kg(ブレード・コード除く)●電源:AC100V・700W●電流:7.4A●コード長:2.5m●最小切断半径:25mm(ガイドなし)●材質:ABS樹脂●付属品:仕上用ブレード、六角棒スパナ、ケース
アズワン品番
65-2234-76