[充電式] ジグソー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76575705 品番EA854PA-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥128,150
販売価格(税別)
116,500

Tシャンク
ブレーキ、LEDライト付

仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン4.2Ah)●充電時間:約54分●ストローク数:0〜2,400spm●ストローク長:20mm●傾斜切断角度:左右0〜45°●防じん・耐水機能:IP56●能力:木材:65mm、アルミニウム:10mm、軟鋼板:6mm、ステンレス:1mm未満●サイズ:277×177(H)mm●重量:2.25kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、木材用ブレード、金属用ブレード、六角レンチ、樹脂ケース アズワン品番65-2234-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジグソーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/445/
2022-09-22

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする