EA854PB-12 角穴カッター(充電式) エスコ 76575714 EA854PB-12 角穴カッター(充電式) エスコ 76575714 EA854PB-12 角穴カッター(充電式) エスコ 76575714 EA854PB-12 角穴カッター(充電式) エスコ 76575714 EA854PB-12 角穴カッター(充電式) エスコ 76575714

角穴カッター(充電式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76575714 品番EA854PB-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥129,250
販売価格(税別)
117,500

本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくいです。
化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすいです。

仕様●仕様:樹脂ケースセット●能力:石膏ボード:照明器具用(9.5mm/2枚貼り):600×600mmスイッチ・コンセント用:(12.5mm):55×95mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:実用充電:約40分フル充電:約60分●ストローク数:6,600spm●ストローク幅:20mm●オービタル:固定●最大切り込み深さ:木工:15mm、石膏:30mm●サイズ:226×72×351(H)mm●重量:2.0kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、石膏専用ブレード×2枚、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース●防じん・耐水機能:IP5X アズワン品番65-2234-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジグソーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/445/
2022-09-22

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする