レシプロソーブレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 仕様●全長(mm):100●幅:19mm●厚さ:0.9mm●山数:24●入数:5枚 注文コード76576186 品番EA857L-76A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

速い切断と高い耐久性
パワーブラストテクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。
ブレード取り付け部分を強化、根元からの破断リスクを軽減

仕様●全長(mm):100●幅:19mm●厚さ:0.9mm●山数:24●入数:5枚 アズワン品番65-2235-42

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76576186 EA857L-76A 76576143 EA857L-18A レシプロソーブレード エスコ レシプロソーブレード エスコ 1パック(5枚) 2,160 税込2,376 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする