レシプロソーブレード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 仕様●全長(mm):150●幅:19mm●厚み:0.9mm●山数:10●入数:5枚 注文コード76576204 品番EA857L-7A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,376
販売価格(税別)
2,160
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

速い切断と高い耐久性
パワーブラストテクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。
ブレード取り付け部分を強化、根元からの破断リスクを軽減

仕様●全長(mm):150●幅:19mm●厚み:0.9mm●山数:10●入数:5枚 アズワン品番65-2235-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする