エスコ
エスコの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
エスコの セーバーソーブレード
レシプロソーブレード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
仕様
●全長(mm):200●幅:19mm●厚み:1.3mm●山数:10●入数:5枚
注文コード
76576213
品番
EA857L-8AA
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,036
販売価格(税別)
¥
2,760
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
速い切断と高い耐久性
パワーブラストテクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。
ブレード取り付け部分を強化、根元からの破断リスクを軽減
仕様
●全長(mm):200●幅:19mm●厚み:1.3mm●山数:10●入数:5枚
アズワン品番
65-2235-29