レシプロソーブレード(金工用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 仕様●全長(mm):300●幅:25mm●厚み:1.1mm●山数:10●入数:5枚 注文コード76576274 品番EA857LA-22A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,665
販売価格(税別)
5,150
この商品は仕様・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様●全長(mm):300●幅:25mm●厚み:1.1mm●山数:10●入数:5枚 アズワン品番65-2234-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする