車両入出庫警告灯(音声案内付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●色:赤●仕様:LED回転(点滅)+ボイス+ブザー●検知範囲:0.5〜10m●重量:2.78kg●方向判別:無し●〈セット内容〉:車両通過検知用センサー×1台車両通過検知用LED回転灯×1台接続コード(本体側:1m、センサー側:1m)電源コード850mm●サイズ:回転灯:Φ159×268mmセンサー:Φ73×170mm●設置場所:屋内/屋外●電源電圧:AC100V 注文コード76576597 品番EA864CW-56
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥114,180
販売価格(税別)
103,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

4パターンで切替可能です。1ブザー音2ブザー音+『車が出入りします ご注意ください』3ブザー音+『車両が出入りします ご注意下さい』4ブザー音+『運搬車両にご注意下さい』
車両の出入りを赤外線センサーで検知し、回転灯や警報器で通行者などに注意を促します。

仕様●色:赤●仕様:LED回転(点滅)+ボイス+ブザー●検知範囲:0.5〜10m●重量:2.78kg●方向判別:無し●〈セット内容〉:車両通過検知用センサー×1台車両通過検知用LED回転灯×1台接続コード(本体側:1m、センサー側:1m)電源コード850mm●サイズ:回転灯:Φ159×268mmセンサー:Φ73×170mm●設置場所:屋内/屋外●電源電圧:AC100V アズワン品番65-2236-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする