エスコ
エスコの 電動工具 本体
エスコの 集塵/ブロワ
エスコの ブロワ
ロングノズル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76576667
品番
EA897B-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
¥
2,400
バスケットに入れる
EA897B-1・-2、EA897BD-2用
仕様
●仕様:ロングノズル●材質:プラスチック●ノズル長:420mm●ノズル径:34mm●ノズル先端径:16mm
アズワン品番
65-2236-23