EA897B-5 電動ブロワ(充電式/本体のみ) エスコ 76576685 EA897B-5 電動ブロワ(充電式/本体のみ) エスコ 76576685 EA897B-5 電動ブロワ(充電式/本体のみ) エスコ 76576685 EA897B-5 電動ブロワ(充電式/本体のみ) エスコ 76576685 EA897B-5 電動ブロワ(充電式/本体のみ) エスコ 76576685

電動ブロワ(充電式/本体のみ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76576685 品番EA897B-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,250
販売価格(税別)
17,500

軽量・コンパクトで使いやすい
モーターの出っ張りがないスリム形状
風量は3段階で調整可能。
電池パック・充電器は付属しておりません。
バッテリーはEA813HF-17Aをお使いください。
充電器はEA813H-18Aをお使いください。

用途吹き飛ばし 仕様●風量:1.2m3/分(ノズルなし)●風速:最大102m/s●回転数:強モード:80,000rpm中モード:53,000rpm弱モード:43,000rpm●連続使用時間:強モード:約12分中モード:約40分弱モード:約70分●サイズ:320(ノズル無:220)×96×184mm●重量:1kg(バッテリー込み:1.4kg)●付属品:ノズル(S) アズワン品番65-2236-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする