エスコ
エスコの 電動工具 本体
エスコの 集塵/ブロワ
エスコの ブロワ
電動ブロワ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●電源:AC100V、630W●回転数:8000〜16000rpm●風量:1.7〜3.5m3/min●風圧:1.3〜5.5kPa(130〜560mmAq)●コード長:5m●サイズ:ノズル有時:447×167×198(H)mmノズル無時:247×167×198(H)mm●重量:1.7kg●付属品:ノズル(220mm)、ダストバッグ(1.4L)、 フレキシブルホース(1m)、スキマノズル●替カーボンブラシ:EA813RA-11
注文コード
76576694
品番
EA897BB-10
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,630
販売価格(税別)
¥
13,300
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源:AC100V、630W●回転数:8000〜16000rpm●風量:1.7〜3.5m3/min●風圧:1.3〜5.5kPa(130〜560mmAq)●コード長:5m●サイズ:ノズル有時:447×167×198(H)mmノズル無時:247×167×198(H)mm●重量:1.7kg●付属品:ノズル(220mm)、ダストバッグ(1.4L)、 フレキシブルホース(1m)、スキマノズル●替カーボンブラシ:EA813RA-11
アズワン品番
64-7942-15