電動ブロワ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●風量:ノズル有:1.2〜2.5m3/minノズル無:1.2〜3.5m3/min●風圧:1.3〜6.6kPa●電源:AC100V・630W●コード長:5m●回転数:8000〜16000rpm●サイズ:ノズル有時:447×167×198(H)mmノズル無時:247×167×198(H)mm●重量:1.7kg●最大風速:ノズル有:44.2〜92.2m/sノズル無:12.7〜26.2m/s●ノズル先端内径:24mm●ノズル本体取付側:内径40×外径51mm●替カーボンブラシ:EA813RA-11●付属品:ノズル(220mm)ダストバッグ(1.4L) 注文コード76576703 品番EA897BB-6A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●風量:ノズル有:1.2〜2.5m3/minノズル無:1.2〜3.5m3/min●風圧:1.3〜6.6kPa●電源:AC100V・630W●コード長:5m●回転数:8000〜16000rpm●サイズ:ノズル有時:447×167×198(H)mmノズル無時:247×167×198(H)mm●重量:1.7kg●最大風速:ノズル有:44.2〜92.2m/sノズル無:12.7〜26.2m/s●ノズル先端内径:24mm●ノズル本体取付側:内径40×外径51mm●替カーボンブラシ:EA813RA-11●付属品:ノズル(220mm)ダストバッグ(1.4L) アズワン品番65-2236-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする