エスコ
エスコの 刈払機
エスコの 一般草刈用カッター/チップソー
超硬チップソー(草刈機用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●直径(mm):230●山数:36●穴径:25.4mm●刃厚:2.2mm
注文コード
76576877
品番
EA898B-137
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●直径(mm):230●山数:36●穴径:25.4mm●刃厚:2.2mm
アズワン品番
65-2236-89