エスコ
エスコの 刈払機
エスコの 一般草刈用カッター/チップソー
超硬チップソー(草刈機用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●直径(mm):255●山数:チップ:40鋸刃:40●刃厚:2.2mm●穴径:25.4mm
注文コード
76576929
品番
EA898B-142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●直径(mm):255●山数:チップ:40鋸刃:40●刃厚:2.2mm●穴径:25.4mm
アズワン品番
65-2236-94