超硬チップソー(草刈機用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●直径(mm):230●山数:58●刃厚:1.7mm●穴径:25.4mm 注文コード76576938 品番EA898B-143
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様●直径(mm):230●山数:58●刃厚:1.7mm●穴径:25.4mm アズワン品番65-2236-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする