超硬チップソー(草刈機用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●直径(mm):230●山数:36●刃厚:2.2mm●穴径:25.4mm 注文コード76576956 品番EA898B-145
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様●直径(mm):230●山数:36●刃厚:2.2mm●穴径:25.4mm アズワン品番65-2236-97

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76576956 EA898B-145 72768397 EA898B-145A 超硬チップソー エスコ 超硬チップソー エスコ 1枚 2,450 税込2,695 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする