ハンディバリカン(充電式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76577236 品番EA898RG-11
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,030
販売価格(税別)
17,300

軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な充電式ハンディバリカンです。
誤作動防止のダブルロック機能付なので、安心、安全にご使用できます。
芝生の上を滑らせるだけで、素早くきれいに芝刈り。気になる部分をサッとメンテナンスできます。
別売のトリマーブレード(EA898RG-12)を装着すれば、植木の剪定も可能。

仕様●刈込幅:120mm●全長:361mm●重量:1.1kg●ストローク数:1150回/分●電源:DC18V(リチウムイオン2.0Ah)●連続使用時間:110分●充電時間:60分●付属品:2.0Ahバッテリー×1、充電器、バリカンブレード 電源タイプ充電式 アズワン品番65-2237-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする