エスコ
エスコの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
エスコの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76577254
品番
EA898RG-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,659
販売価格(税別)
¥
9,690
バスケットに入れる
【EA898RG-1、-2、-11用】交換用バッテリー
仕様
●種類:リチウムイオンバッテリー●定格電圧:DC18V●電池容量:2000mAh●本体サイズ:75×128×53mm●重量:400g
バッテリー容量(Ah)
2
アズワン品番
65-2237-47