作業台(一段)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●天板高さ(m):0.3●最大使用荷重:150kg●段数:1●重量(kg):5.2●天板サイズ(mm):300×600●設置寸法(mm):315×615 注文コード76577376 品番EA903BP-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,310
販売価格(税別)
32,100
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

アルミ合金製
縞板天板

仕様●天板高さ(m):0.3●最大使用荷重:150kg●段数:1●重量(kg):5.2●天板サイズ(mm):300×600●設置寸法(mm):315×615 アズワン品番65-2238-60
注意
※【お客様組立品】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする