エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 作業台(作業用踏台)
作業台(一段)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●天板高さ(m):0.3●最大使用荷重:150kg●段数:1●重量(kg):6.0kg●天板サイズ(mm):600×400●設置寸法(mm):615×415
注文コード
76577385
品番
EA903BP-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,000
販売価格(税別)
¥
30,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ合金製
縞板天板
仕様
●天板高さ(m):0.3●最大使用荷重:150kg●段数:1●重量(kg):6.0kg●天板サイズ(mm):600×400●設置寸法(mm):615×415
アズワン品番
65-2238-62
注意
※【お客様組立品】