作業台(四段)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●天板高さ(m):1●最大使用荷重:150kg●段数:4●質量(kg):16.6●天板サイズ(mm):600×400●設置寸法(mm):615×1015●材質:本体:アルミT型ジョイント・L型ジョイント:スチール支柱端具:エラストマー 注文コード76577437 品番EA903BR-121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥111,430
販売価格(税別)
101,300
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

アルミ合金製
縞板天板

仕様●天板高さ(m):1●最大使用荷重:150kg●段数:4●質量(kg):16.6●天板サイズ(mm):600×400●設置寸法(mm):615×1015●材質:本体:アルミT型ジョイント・L型ジョイント:スチール支柱端具:エラストマー アズワン品番65-2238-71
注意
※【お客様組立品】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする