低床作業台(伸縮/連結式)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 天板高さ(m)0.09〜0.12 天板寸法(mm)450×450 注文コード76577446 品番EA903BT-1A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥44,330
販売価格(税別)
40,300
この商品は天板高さ・天板寸法など11種類から選べます 他の種類を見る
天板高さ(m)0.09〜0.12 最大使用荷重(kg)100 仕様●重量(kg):3.8●設置寸法(W)×(D)mm:450×450 段数1 天板寸法(mm)450×450 材質(天板)アルミ アズワン品番65-2238-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする