エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 作業台(作業用踏台)
低床作業台(伸縮/連結式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76577455
品番
EA903BT-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,250
販売価格(税別)
¥
47,500
バスケットに入れる
天板高さ(m)
0.25〜0.28
最大使用荷重(kg)
100
仕様
●重量(kg):5.2●設置寸法(mm):600×450●材質:天板:凸プレートアジャスター:ステンレス製
段数
1
天板寸法(mm)
600×450
材質(天板)
アルミ
アズワン品番
65-2238-40