エスコ
エスコの 安全長靴・長靴
エスコの 先芯なし長靴
長靴(天然ゴム)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
76577516
品番
EA910LL-24A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,225
販売価格(税別)
¥
4,750
バスケットに入れる
履き口は水や泥などの侵入を防ぐフード付
仕様
長さ:36.5cm(26.0cmで)●重量:約850g(26.0cm片足で)
色
ネイビー
サイズ(cm)
24
材質(アッパー)
天然ゴム
足幅
3E
材質(インナー)
メリヤス
アズワン品番
65-2239-21