EA911AD-59 遮熱シート エスコ 76577638 EA911AD-59 遮熱シート エスコ 76577638 EA911AD-59 遮熱シート エスコ 76577638 EA911AD-59 遮熱シート エスコ 76577638

遮熱シート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ(m):規格:5.4×7.2実寸:約5.29×7.11●厚み(mm):0.3●材質:シート本体:ポリエチレンハトメ:アルミニウム周囲ロープ:ポリプロピレン●ハトメピッチ:約90cm●畳表示:約24帖●継ぎ目:有り 注文コード76577638 品番EA911AD-59
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,640
販売価格(税別)
22,400
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

#4000
遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。
屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
耐候年数は約5〜6年です(使用状況により異なる)
長期使用のカバーや農業用のハウスの天幕材に
特に長期間の遮熱効果や長期使用の養生用遮熱シートカバーとして使用できます

仕様●サイズ(m):規格:5.4×7.2実寸:約5.29×7.11●厚み(mm):0.3●材質:シート本体:ポリエチレンハトメ:アルミニウム周囲ロープ:ポリプロピレン●ハトメピッチ:約90cm●畳表示:約24帖●継ぎ目:有り アズワン品番65-2239-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする