エスコ
エスコの 樹脂素材
エスコの ポリエチレン
エスコの ポリエチレン樹脂板・シート
芯材(発泡ポリエチレン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●カラー:白●材質:発泡ポリエチレン100%●幅:250mm●長さ:500mm●厚み:0.5mm●重量:約64g
注文コード
76577674
品番
EA911AR-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥385
販売価格(税別)
¥
350
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
曲面のバッグの底や、キャップタイプの帽子のつばの保形・補強に最適です。
クラフト用ハサミでカットして、ミシンで縫える芯材です。
仕様
●カラー:白●材質:発泡ポリエチレン100%●幅:250mm●長さ:500mm●厚み:0.5mm●重量:約64g
アズワン品番
65-2239-57
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長