エスコ
しゃもじ(自立型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76578049
品番
EA912NB-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
食器洗い乾燥機可
置き場所に困っても、立つ・置く・掛けると便利に収納しておけます。
すくう面はお米がつきにくいエンボス加工。
仕様
●頭幅:80mm●全長:200mm●材質:本体:ポリプロピレン●耐熱温度:160℃●耐冷温度:-40℃
アズワン品番
65-2240-23