折り畳みテーブル(OD/樹脂天板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76578523 品番EA913YA-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,320
販売価格(税別)
11,200

高さは3段階の調整が可能。用途や作業者に合わせて高さの調整ができます。
天板部分は樹脂製の為、水で丸洗い可能。木製と違いカビの発生や腐食の心配が不要です。
折りたたみ式
ハンドル付き
脚が天板内にぴったり収まります。
脚部は滑り止めゴムキャップ付き
野外用の個人机に最適

仕様●サイズ(W×D×H)mm:1220×610×900●天板高さ:1段目:580mm2段目:740mm3段目:900mm●重量(kg):8.8●耐荷重(kg):30●材質:天面:HDPEフレーム:粉末塗装スチール●折りたたみサイズ:610(W)×75(D)×610(H)mm●パイプ径:大パイプ:Φ25mm小パイプ:Φ20mm アズワン品番65-2240-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする