エスコ
エスコの テント倉庫
エスコの その他テント
囲みテント(ワンタッチ組立)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76578557
品番
EA915-152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,260
販売価格(税別)
¥
16,600
バスケットに入れる
ワンタッチで簡単に組み立て可能
天井なし。囲いテント
仕様
●使用時サイズ(W×D×H)mm:2000×2000×1800●収納時サイズ(W×D×H)mm:800×800×100●重量(kg):5●支柱幅:約2cm●材質:本体生地:210Tポリエステル フレーム:PVCパイプ付きスチール●梱包サイズ:1200×1200×1200●梱包重量:約5500g●カラー:うぐいす色
アズワン品番
65-2240-96