EA915DD-13 ライフベスト エスコ 76578645 EA915DD-13 ライフベスト エスコ 76578645

ライフベスト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76578645 品番EA915DD-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,000
販売価格(税別)
20,000

膨張式ライフジャケット
サスペンダーモデル
国土交通省型式承認品(第4747号)
ボンベ付

仕様●サイズ:ウエスト70〜100cm●重量(g):約457●浮力:初期浮力:約10.5kg 24時間浮力:7.5kg以上●膨張方法:手動用作動索を引いた時のみ膨張●材質:420Dポリエステル アズワン品番65-2241-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする