アイスベスト(防虫加工)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード76578715 品番EA915EM-161
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,280
販売価格(税別)
4,800

草刈り・軽作業時の暑さ対策に
首・両脇・背中を冷やします。
肩パッドの生地の厚みを増やすことにより肩への負担が軽減。
肩パッド生地に防虫効果が期待できるビットレッチ生地を採用。
保冷剤は食品添加物タイプのゲル化剤を使用し、人体にも環境にも優しい物質です。焼却処分可能です。
防虫加工「ビットレッチ(R)」加工布を使用したソフト肩パッド

仕様●サイズ:フリー●肩幅:約340mm●着丈:約415mm●重量(g):725●材質:ポリエステル●カラー:紺●保冷時間:両脇・背中:2〜3時間程度首元:1〜1時間半程度●専用保冷剤:首元用:4連保冷剤×1腰用:2連保冷剤×1脇用:保冷剤×2 アズワン品番65-2241-14
関連資料:チラシ(0.4MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする