手袋(防寒/牛革・フリース)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 仕様●サイズ:M●全長(mm):254●掌周り(mm):241●中指長さ(mm):約90●厚み:約1.2mm●材質:牛革 注文コード76578758 品番EA915G-141
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,443
販売価格(税別)
3,130
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

防寒手袋
内側のフリース断熱材が手を暖かく保ちます

仕様●サイズ:M●全長(mm):254●掌周り(mm):241●中指長さ(mm):約90●厚み:約1.2mm●材質:牛革 アズワン品番65-2240-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする