エスコ
エスコの 防寒用手袋
エスコの 革手 防寒用手袋
手袋(防寒/牛革・フリース)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
仕様
●サイズ:L●全長(mm):260●掌周り(mm):254●中指長さ(mm):約90●厚み:約1.2mm●材質:牛革
注文コード
76578767
品番
EA915G-142
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,443
販売価格(税別)
¥
3,130
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
防寒手袋
内側のフリース断熱材が手を暖かく保ちます
仕様
●サイズ:L●全長(mm):260●掌周り(mm):254●中指長さ(mm):約90●厚み:約1.2mm●材質:牛革
アズワン品番
65-2241-18