手袋(防寒インナー/ポリ・コットン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 76578828 品番 EA915GF-106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥402
販売価格(税別)
365
仕様●サイズ:S SIZE●全長(mm):225●掌周り(mm):180●中指長さ(mm):80●厚み(mm):0.5●材質:ポリエステル・コットン アズワン品番65-2241-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする