エスコ
エスコの 防寒用手袋
エスコの 合成繊維 防寒用手袋
防寒ウレタン手袋(耐油)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
仕様
●適応温度:-60℃●サイズ:L●全長:275mm●厚み:約3.1mm●掌周り:245mm●中指長さ:78mm●重量:109g●材質:表:ナイロン・ポリウレタン、裏:アクリル・ポリウレタン●カラー:本体:ブルー裾:グリーン●入数:1双
注文コード
76578959
品番
EA915GN-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適応温度:-60℃●サイズ:L●全長:275mm●厚み:約3.1mm●掌周り:245mm●中指長さ:78mm●重量:109g●材質:表:ナイロン・ポリウレタン、裏:アクリル・ポリウレタン●カラー:本体:ブルー裾:グリーン●入数:1双
アズワン品番
65-2240-46