エスコ
エスコの 防寒用手袋
エスコの 合成繊維 防寒用手袋
防寒ウレタン手袋(耐油)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
仕様
●適応温度:-60℃●サイズ:LL●全長:280mm●厚み:約3.1mm●掌周り:265mm●中指長さ:83mm●重量:135g●材質:表:ナイロン・ポリウレタン、裏:アクリル・ポリウレタン●カラー:本体:ブルー裾:ブラウン
注文コード
76578968
品番
EA915GN-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適応温度:-60℃●サイズ:LL●全長:280mm●厚み:約3.1mm●掌周り:265mm●中指長さ:83mm●重量:135g●材質:表:ナイロン・ポリウレタン、裏:アクリル・ポリウレタン●カラー:本体:ブルー裾:ブラウン
アズワン品番
65-2240-47