EA915GN-19 防寒ウレタン手袋(耐油) エスコ 76578977

 

EA915GN-19 防寒ウレタン手袋(耐油) エスコ 76578977 EA915GN-19 防寒ウレタン手袋(耐油) エスコ 76578977 EA915GN-19 防寒ウレタン手袋(耐油) エスコ 76578977 EA915GN-19 防寒ウレタン手袋(耐油) エスコ 76578977 EA915GN-19 防寒ウレタン手袋(耐油) エスコ 76578977 EA915GN-19 防寒ウレタン手袋(耐油) エスコ 76578977

防寒ウレタン手袋(耐油)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 仕様●適応温度:-60℃●サイズ:3L●全長:300mm●厚み:約3.1mm●掌周り:280mm●中指長さ:90mm●重量:169g●材質:表:ナイロン・ポリウレタン、裏:アクリル・ポリウレタン●カラー:本体:ブルー裾:レッド●入数:1双 注文コード76578977 品番EA915GN-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●適応温度:-60℃●サイズ:3L●全長:300mm●厚み:約3.1mm●掌周り:280mm●中指長さ:90mm●重量:169g●材質:表:ナイロン・ポリウレタン、裏:アクリル・ポリウレタン●カラー:本体:ブルー裾:レッド●入数:1双 アズワン品番65-2240-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする